Tloušťkoměr, Rozsah měření: 0-50mm

Artiklové číslo: 438280 0-50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 523,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Bedna / krabice / box
Odečet 0,1 mm
Měřená hodnota min., Nespecifikováno 0 mm
Měřená hodnota do, Nespecifikováno 50 mm
Princip měření, Nespecifikováno Mechanické měření tloušťky
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu Tloušťkoměr
Měřená veličina milimetr
Vyložení 50 mm
Měřená hodnota pro Nespecifikováno
Odchylka měření MPE 0,08 mm
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy průměr 10 mm
Struktura plocha měření Kaleno; broušeno
Norma výrobní norma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 438280 0-50
EAN / GTIN 4031452200430
Číslo výrobce 20043
Výrobce/odpovědná osoba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Popis

Provedení:

Přístroj pro měření tloušťky vrstvy s přítlačnou páčkou. Solidní, lakovaný rám. Kalené a broušené měřicí plochy.