RZP-A 100/3-2 GI, Clește cu prindere centrală, putere mare de prindere, Dispozitiv de siguranță pentru forța de prindere – Prindere interioară

Cod articol.: 434901
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 434901
EAN / GTIN 4019208336046
Număr producător 434901
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

  • Disponibil în mărimi de la 64 la 160, fiecare cu două variante de cursă. Opțional, cu dispozitiv de siguranță pentru forța de prindere și/sau capac de protecție împotriva murdăriei.
  • Fixarea degetelor de prindere cu ajutorul manșoanelor de centrare (incluse în pachetul de livrare).

Caracteristici tehnice:

  • Dispozitiv de strângere centric, cu design compact, din aliaj de aluminiu de înaltă rezistență, cu acoperire dură
  • Toate piesele funcționale sunt fabricate din oțel călit pentru o durată de viață maximă
  • Principiul cârligului cu prindere în cliniță cu acționare pneumatică
  • Este posibilă detectarea poziției cu ajutorul senzorilor inductivi și magnetici
  • Disponibil opțional cu garnituri din FKM pentru temperaturi mai ridicate, de până la 150 °C (la cerere)
  • Racord integrat pentru aer de blocare împotriva contaminării

Domenii de aplicare:

  • Prindere universală a pieselor rotunde și cilindrice cu trei degete de prindere centrate, pentru manevrare cu roboți sau portaluri.

Avantaje:

  • Forță mare de prindere, greutate proprie redusă și design compact
  • Flexibilitate maximă datorită opțiunilor versatile de conectare și fixare
  • Durată lungă de viață și fiabilitate ridicată datorită fălcilor de bază rectificate special, în ghidajul cu caneluri în T de încredere

Mai multe informații:

  • RZP-A 100/3-2 GI, clește pneumatic cu 3 băci cu prindere centrică, cursă normală a băcilor, forță mare de prindere, sistem de siguranță a forței de prindere pentru prindere exterioară

Caracteristică:

  • Execuție: RZP-A 100/3-2 GI
  • Diametru exterior: 100 mm
  • Cursa totală a piesei de sprijin: 10
  • Cursa pistonului: 5 mm
  • Tip constructiv: Clește cu prindere centrală
  • Sarcină max.: 2300
  • Presiune de lucru min./max. cu GA/GI: 4-7 bar
  • Greutatea recomandată a piesei de prelucrat (kg): 20kg
  • Forța de prindere totală: 5100
  • Forță de prindere garantată min.: 1000
  • Greutate: 1,9kg
  • Înălţime: 78 mm
  • Lungimea bacului: 100 mm
  • Consum de aer: 120
  • Moment Mx: 45
  • Moment My: 95
  • Stai puțin, Mz: 45
  • Program de funcționare: 0,1
  • Ora de închidere: 0,2