RZP-A 100/3-2 GI, centrični prijemalec, velika prijemna moč, Zavarovanje prijemne sile z notranjo napetostjo

Št. art.: 434901
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 434901
EAN/GTIN 4019208336046
Številka proizvajalca 434901
Proizvajalec/odgovorna oseba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • Na voljo v velikostih od 64 do 160, vsaka v dveh različicah z različnim hodom. Po želji z zaščito pred prekomerno sile prijemanja in/ali zaščitnim pokrovom.
  • Pritrditev prijemalnih prstov s centrirnimi pušami (vključene v dobavo).

Tehnične značilnosti:

  • Osrednje napenjanje v kompaktni izvedbi iz visokotrdne aluminijeve zlitine s trdo prevleko
  • Vsi funkcionalni deli so iz kaljenega jekla za najdaljšo življenjsko dobo
  • Načelo klina s pnevmatskim pogonom
  • Možno je zaznavanje položaja z induktivnimi in magnetnimi senzorji
  • Na voljo tudi z FKM-tesnili za višje temperature do 150 °C (na zahtevo)
  • Vgrajen priključek za zračno zaporo proti onesnaženju

Področja uporabe:

  • Univerzalno prijemanje okroglih in cilindričnih obdelovancev s tremi centriranimi prijemalnimi prsti za ravnanje z roboti ali portalnimi dvigali.

Prednosti:

  • Velika prijemna sila ob majhni lastni teži in kompaktni konstrukciji
  • Največja prilagodljivost zaradi raznolikih možnosti priključevanja in pritrditve
  • Dolga življenjska doba in visoka zanesljivost zaradi posebej brušenih osnovnih čeljusti v preizkušenem vodilu z T-utori

Več informacij:

  • RZP-A 100/3-2 GI, pnevmatski centrirni prijemalnik s tremi čeljustmi, normalni hod čeljusti, velika prijemna sila, zaščita prijemne sile za zunanje napenjanje

Lastnosti:

  • Izvedba: RZP-A 100/3-2 GI
  • zunanji premer: 100 mm
  • Skupni hod vzmeti: 10
  • višina dviga: 5 mm
  • Izvedba: centrični prijemalec
  • Največja obremenitev: 2300
  • Delovni tlak min./maks. z GA/GI: 4-7 bar
  • Priporočena teža obdelovanca v kg: 20kg
  • Skupna prijemna sila: 5100
  • Zagotovljena moč prijemanja min: 1000
  • Masa: 1,9kg
  • Višina: 78 mm
  • Dolžina peke: 100 mm
  • Poraba zraka: 120
  • Moment Mx: 45
  • Moment My: 95
  • Čakaj malo, Mz: 45
  • Odpiralni čas: 0,1
  • čas zaprtja: 0,2