Ceas comparator digital, Domeniu de măsurare: 12,5mm

Cod articol.: 434622 12,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 20,40 € /buc.
  • 25,40 € /buc.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Interfaţă: Interfaţă Digimatic
  • Clasă de protecţie IP: IP 30

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 12,5 mm
Citire selectabilă 0,0005 / 0,001 / 0,01 mm
Înălţimea cifrelor 11 mm
Afişaj cu iluminare de fundal da
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) 0,0025 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic
Clasă de protecţie IP IP 30
Forţă de măsurare ≤ 1,5 N
⌀ tijei de fixare h6 8 mm
Tehnică de măsurare digital
⌀ carcasă 59 mm
Adâncime 42,9 mm
Lungime 117,8 mm
Verigă pe peretele posterior al ceasului comparator nu
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 434622 12,5
EAN / GTIN 4550501373951
Număr producător 543-855B-D
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Afişaj digital mare şi afişaj suplimentar analogic. Recomandat pentru măsurători continue datorită alimentării de la reţea.
Vârf de măsurare cu bilă de carbură, filet M2,5×0,45.

Avantaj:

  • Interfaţă bidirecţională Digimatic S1.
  • Iluminat LCD de fundal roşie/verde pentru evaluarea vizuală a toleranţei TRECE/±NU TRECE.
  • Afişaj grafic analogic cu bare.
  • Funcţie cu ACOPERIRE MAX/MIN (valoare de rulare) cu o frecvenţă de 500 scanări/s.
  • Alimentare externă prin alimentator c.a.
  • Precizie ridicată.

Funcţionare:

IP30: Protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ 2,5 mm, a se feri însă de scule şi de sârme; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.

Livrare:

Inclusiv cablu de alimentare cod 497661, alimentator c.a./c.c. 6V / 2A (versiunea CEE Germania).

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 497081, vârfuri palpatoare speciale Cod 434900; 434910; 434915.