Ceas comparator digital cu operare tactilă și i-wi Citire 0,0005 mm, Domeniu de măsurare: 25mm

Cod articol: 434319 25
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 24,70 € /buc.
  • 75,40 € /buc.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricație
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic; Sistem radio i-wi MAHR
  • Clasă de protecţie IP: IP 42
  • Asigurare valoare măsurată: Sistem MAHR Reference-Lock

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricație
Citire comutabilă 0,0005 mm
Citire comutabilă 0,00002 inch
Citire comutabilă mm / inch
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) 0,004 mm
Interfaţă Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic; Sistem radio i-wi MAHR
Clasă de protecţie IP IP 42
Forţă de măsurare 0,65−1,15 N
⌀ tijei de fixare h6 8 mm
Asigurare valoare măsurată Sistem MAHR Reference-Lock
Tehnică de măsurare digital
⌀ carcasă 58,4 mm
Grosime carcasă 35,8 mm
Verigă pe peretele posterior al ceasului comparator nu
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2450
Tip produs Ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 434319 25
EAN / GTIN 4059192066413
Număr producător 4337721
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Ceas comparator digital cu cifre ale afişajului foarte mari şi afişare integrată a toleranţei (cu sau fără afişarea valorii măsurate).
Față din sticlă securizată cu panouri tactile fără uzură, 3 valori PRESET, afișaj color cu LED-uri în funcție de modul de toleranță.
Cu sistem radio (wireless) integrat i-wi pentru transmiterea simplă, fără fir a datelor de măsurare către orice PC.

Funcţionare:

PRESET, toleranță, ABS (afișajul poate fi setat la zero fără a pierde referința la valoarea PRESET), factor (multiplicator pentru distanța de măsurare), funcție de blocare (cămp de taste blocabil în meniu). Este posibilă transmiterea datelor.
IP42: protecţie la stropirea cu apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° faţă de poziţia normală de exploatare şi protecţie împotriva introducerii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR 2450.

Accesorii opţionale:

Cablu de date cod 498941.
Radioreceptor i-wi Cod 498912 STICK.