Ceas comparator digital Citire 0,001 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm

Cod articol: 434210 12,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 25,40 € /buc.
  • 20,40 € /buc.
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă RS232C

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 12,5 mm
Citire comutabilă 0,001 mm
Citire comutabilă 0,00005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) 0,003 mm
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă RS232C
Forţă de măsurare 0,65 − 0,9 N
⌀ tijei de fixare h6 8 mm
Tehnică de măsurare digital
⌀ carcasă 59,5 mm
Grosime carcasă 32,9 mm
Verigă pe peretele posterior al ceasului comparator nu
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 434210 12,5
EAN / GTIN 7640125716368

Descriere

Execuţie:

Carcasă solidă din aluminiu cu câmp de afişare mare, înălţimea cifrelor 11 mm. Mod de economisire a energiei şi repornire automată, sistem absolut. Aducere la zero în orice poziţie pentru compararea uşoară a valorilor măsurate. Min/Max/Delta, toleranţă, factor de conversie, AutoOff. Ajustare iniţială (Preset) ale unei valori arbitrare. Pot fi salvate / memorate două valori de referinţă. Tastă personalizabilă pentru funcţia opţională. Inversare a direcţiei de măsurare.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498948, pârghie de ridicare Cod 434212, palpatoare de schimb şi speciale Cod 434900; 434910.