Ceas comparator digital Citire 0,01 mm, Domeniu de măsurare: 25mm

Cod articol.: 434090 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 24,70 € /buc.
  • 75,40 € /buc.
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Oxid de argint-zinc (AgO)
Durată de funcţionare 20.000 h
Dimensiune internaţională Celulă buton (357 / SR44)
Clasă de protecție IP IP42
Grosime carcasă 23 mm
Lungimea totală 208 mm
Lăţimea totală 38 mm
Materialul carcasei metal
Afişare digital
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 25 mm
Forța de măsurare min. 0 N
Forța de măsurare max. 1,5 N
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Repetabilitate 1 µm
Eroare de toleranţă 0,002 mm
Abatere de măsurare MPE 20 µm
Abatere de măsurare E MPE 0,02 mm
Deviație de măsurare 20 µm
Diametrul arborelui de prindere 8 mm
Toleranța arbore de prindere h6
Lungimea tijei de fixare 40 mm
Standard DIN 878
Proprietăți manometru cu protecţie antişoc
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Valoarea diviziunii de gradaţie 0,01 mm
Indicator aprins nu
Indicatoare de toleranţă reglabile Nein
Citire unitate milimetru
Citire 0,01 mm
Înălţimea cifrelor 8,5 mm
Interfaţă Digimatic
Funcţie Preset (presetare) da
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte
Tip produs ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 434090 25
EAN / GTIN 4946368131276
Număr producător 575-121
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Ceas comparator digital cu afişarea punctului zero în orice poziţie. Carcasă metalică robustă; tija palpatorului într-un suport de precizie. 20000 h utilizare continuă cu o baterie.

Funcţionare:

IP42: protecţie la stropirea cu apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° faţă de poziţia normală de exploatare şi protecţie împotriva introducerii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 497080, palpatoare de schimb şi speciale Cod 434900; 434910; 434915.