Ochi de fixare 1075 Rbv vertical

Cod articol.: 4336042
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Clasă de protecție IP IP52
Denumirea producătorului 1075 Rbv; Ösenrückwand, vertikal
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 4336042
EAN / GTIN 4059192014346
Număr producător 4336042
L-Număr L40080 811
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

  • 1075 Placă spate cu ochiuri Rbv, verticală

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea produsului: Panoul posterior cu ochiuri, vertical
  • Denumirea grupului de produse: Comparatoare cu cadran
  • Denumirea grupului de produse: MarCator
  • Tipul de produs: 1075 Rbv