{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 1 ud. | |
| Tipo de batería | Litio (Li) | |
| Clase de protección IP: | IP52 | |
| Denominación del fabricante | 1075 Rbv; Ösenrückwand, vertikal | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 4336042 | |
| EAN / GTIN | 4059192014346 | |
| Número del fabricante | 4336042 | |
| Número L | L40080 811 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |