Ceas comparator de precizie cu protecţie antişoc, Domeniu de măsurare / ⌀ carcasă: 30/58mm

Cod articol: 433050 30/58
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 24,70 € /buc.
  • 75,40 € /buc.
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare / ⌀ carcasă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de lucru

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de lucru
Domeniu de măsurare 30 mm
Rezoluţie 0,01 mm
Citire per rotire a acului indicator 1 mm
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) 20 µm
Forţă de măsurare 0,8 N - 1,6 N
Racord filetat pentru palpator M2,5
Tehnică de măsurare analog
⌀ carcasă 58 mm
Tip produs Ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 433050 30/58
EAN / GTIN 4031452100280
Număr producător 10028
Producător/responsabil KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediţia iunie 2006 (cu excepţia Ref. 100/80). Carcasă din alamă rezistentă, cromată mat. Tijă de fixare ⌀ 8 mm h6, călită şi rectificată. Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la poziţia zero a acului indicator. Ac indicator central pentru citire 1/100 mm, ac indicator mic pentru citire 1 mm.

Accesorii opţionale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.