{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de lucru | |
Domeniu de măsurare | 80 mm | |
Rezoluţie | 0,01 mm | |
Citire per rotire a acului indicator | 1 mm | |
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) | 30 µm | |
Forţă de măsurare | 1,7 N - 2,8 N | |
Racord filetat pentru palpator | M2,5 | |
Tehnică de măsurare | analog | |
⌀ carcasă | 58 mm | |
Tip produs | Ceas comparator |
Cod articol | 433050 80/58 | |
EAN / GTIN | 4031452101706 | |
Număr producător | 10170 |