Platforma de acces, cu 8 colțuri

Cod articol.: 43266
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Culoarea gri
Lățime platformă 700 mm
Adâncime platformă 700 mm
Balustrade disponibile nein
Balustradă disponibilă nein
Tip produs Platformă de lucru
Stratul exterior al suprafeţei de călcare grătar
Material oțel
Greutate 20 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 43266
EAN / GTIN 4003866432660
Număr producător 43266
L-Număr L90060 180
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

Platformă standard pentru trecerea între două cadre de scară. Grilaj, cu 8 fețe, dimensiuni L x l 700 x 700 mm.

Caracteristică:

  • Greutate 20 kg
  • Material oțel, galvanizat