Přístupová plošina, 8 hranná

Artiklové číslo: 43266
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Barva šedá
Šířka plošiny 700 mm
Hloubka plošiny 700 mm
Zábradlí k dispozici ne
Madlo dostupné ne
Druh produktu Pracovní plošina
Povrch stupátka mřížový rošt
Materiál ocel
Hmotnost 20 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 43266
EAN / GTIN 4003866432660
Číslo výrobce 43266
L-číslo L90060 180
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

Standardní plošina pro přešlapování mezi dvěma rámy žebříku. Mříž, osmistranná, rozměry D x Š 700 x 700 mm.

Charakteristika:

  • Hmotnost 20 kg
  • Materiál ocel, pozinkovaná