Impermeabil de înaltă vizibilitate Level 1 M

Cod articol: 432520005300M
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea high vis orange
Mărime unisex M
Tip produs Hanorac de protecţie de avertiazare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 432520005300M
EAN / GTIN 7330509526941
Număr producător 432520005300M

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, acoperit cu PU, rezistent la vânt și impermeabil, respirabil, 185g/m²

Buzunare
Buzunare frontale cu clapetă

Funcționalitate
Vânt și impermeabil cu cusături sudate

Detalii
Remarcabil, glugă reglabilă

Finisaj
Terminalul mânecii reglabil cu scai

Reflex
Filtre reflectorizante cu lățimea de 65 mm, bandă reflectorizantă de transfer cu lățimea de 50 mm

Închidere frontală
Fermoar ascunsă cu fermoar din plastic cu două direcții, închidere Storm cu nasturi

Descriere:

  • Plată de ploaie cu vizibilitate ridicată pentru dvs. cu sarcini de lucru care necesită o îmbrăcăminte de ploaie ușoară și netedă
  • Este rezistentă la vânt și la apă cu cusături sudate și capac reglabil detașabil
  • Buzunare frontale cu capac ușor de accesat, închidere cu fermoar ascuns în două direcții cu fermoar până la guler
  • Bună potrivire cu închiderea reglabilă a mânecilor cu scai
  • Certificată conform EN 343, îmbrăcăminte de protecție împotriva intemperiilor
  • EN ISO 20471, Clasa 3, îmbrăcăminte de protecție cu vizibilitate ridicată
  • Culoarea 3300 este un articol care pleacă
  • Pentru mai multe informații, consultați catalogul 2017
  • Culoarea 5300 a fost actualizată
  • Articolele mai vechi sunt livrate atât timp cât stocul este suficient

Standard:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi