Regenjas High Vis LEVEL 1 M

Artikelnummer: 432520005300M
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
Kleur high vis orange
Uniseks-maat M
Producttype Veiligheidsparka

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 432520005300M
EAN/GTIN 7330509526941
Nummer fabrikant 432520005300M

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, PU gecoat, wind- en waterdicht, ademend, 185g/m²

Zakken
Voorzakken met klep

Functionaliteit
Wind- en waterdicht met gelaste naden

Details
Verwijderbare, verstelbare capuchon

Afwerking
Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

Reflex
65 mm breed reflecterend band, 50 mm breed transferreflecterend band

Voorsluiting
Verborgen tweewegrits van kunststof, Stormsluiting met knopen

Omschrijving:

  • Raincoat in hoge zichtbaarheid voor u met werkopdrachten die een lichte en soepele regenkleding vereisen
  • Het is wind- en waterdicht met gelaste naden en afneembare verstelbare kap
  • Makkelijk toegankelijke voorzakken met deksel, verborgen tweewegritssluiting met rits tot aan de kraag
  • Goede pasvorm met verstelbare mouwsluiting met klittenband
  • Gecertificeerd volgens EN 343, beschermende kleding tegen slecht weer
  • EN ISO 20471, klasse 3, beschermende kleding met hoge zichtbaarheid
  • Kleur 3300 is een uitgaand artikel
  • Voor meer informatie zie catalogus 2017
  • Kleur 5300 is bijgewerkt
  • Oldere artikelen worden geleverd zolang de voorraad strekt

Norm:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten