803 A Comparator cu cadran mic versiunea 2005

Cod articol: 4324050
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4324050
EAN / GTIN 4059192013936
Număr producător 4324050
L-Număr L40080 322

Descriere

Execuţie:

  • Cadran cu contrast ridicat
  • Marcaje de toleranță reglabile
  • Carcasă cromată
  • Capac de ridicare cu funcție de protecție împotriva prafului la capătul știftului de măsurare
  • Roți și pinion dințate de precizie
  • .

Descriere:

Comparatoare cu cadran mic MarCator 803 A
  • DIN 878
  • Ecartament de măsurare în mm: 3mm
  • Individualitate_egalitate_mm: 0,01 mm
Conţinut: Carcasa

Caracteristică:

  • Culoarea cadranului: Alb
  • Rotația indicatorului în mm: 0.5 mm
  • Cursă liberă mm: 0.1 mm
  • Gradație_mm: 0.01

Standard:

DIN 878

Produse potrivite

Accesorii