803 A Kleinmessuhr Ausf. 2005

Artikel-Nr.: 4324050
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4324050
EAN / GTIN 4059192013936
Herstellernummer 4324050
L-Nummer L40080 322

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontrastreiches Zifferblatt
  • Einstellbare Toleranzmarken
  • Verchromtes Gehäuse
  • Abhebekappe mit Staubschutzfunktion am Messbolzenende
  • Präzisionsverzahnte Räder und Ritzel

Beschreibung:

Kleinmessuhren MarCator 803 A
  • DIN 878
  • Messspanne in mm: 3mm
  • Skalenteilungswert_mm: 0.01 mm
Lieferumfang: Etui

Merkmal:

  • Zifferblattfarbe: Weiß
  • Bezifferung Skalenblatt: 0 -50
  • Zeigerumdrehung in mm: 0.5 mm
  • Freihub mm: 0.1 mm
  • Skalenteilungswert_mm: 0.01

Norm:

DIN 878

Passende Produkte

Zubehör