810 SV Comparator mecanic valoarea de divizare a scalei 0,01 mm Messber. 40 mm

Cod articol: 4321000
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4321000
EAN / GTIN 4059192013905
Număr producător 4321000
L-Număr L40080 821

Descriere

Execuţie:

  • Cadran cu contrast ridicat
  • Marcaje de toleranță reglabile
  • Carcasă cromată
  • Capac de ridicare cu funcție de protecție împotriva prafului la capătul știftului de măsurare
  • Roți și pinion dințate de precizie
  • .

Descriere:

Comparator cu cadran MarCator 810 SV
  • Standard de fabrică
  • Ecartament de măsurare în mm: 40mm
    • Scale_division_mm: 0,01 mm
  • Caracteristică:

    • Culoarea cadranului: Alb
    • Rotația indicatorului în mm: 1 mm
    • Cursă liberă mm: 0.1 mm
    • Gradație_mm: 0.01

    Standard:

    Standard de fabrică