810 SV Mech. Messuhr Skw. 0,01 mm meten. 40 mm

Artikelnummer: 4321000
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4321000
EAN/GTIN 4059192013905
Nummer fabrikant 4321000
L-nummer L40080 821

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoogcontrast wijzerplaat
  • Instelbare tolerantiemarkeringen
  • Verchroomde behuizing
  • Lift-off kap met stofbeschermingsfunctie aan het uiteinde van de meetpen
  • Nauwkeurig getande wielen en rondsel

Omschrijving:

Meetklok MarCator 810 SV
  • Fabrieksstandaard
  • Meetbereik in mm: 40mm
    • Schaalverdeling_mm: 0,01 mm
  • Kenmerk:

    • Kleur wijzerplaat: Wit
    • Wijzeromwenteling in mm: 1 mm
    • Vrije slag mm: 0.1 mm
    • Schaalverdeling_mm: 0.01

    Norm:

    Standaard fabriek