• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Ceas comparator, Domeniu de măsurare / ⌀ carcasă: 10/58mm

Cod articol: 432050 10/58
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 17,50 € /buc.
  • 25,40 € /buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare / ⌀ carcasă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN 878
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 878
Domeniu de măsurare 10 mm
Rezoluţie 0,01 mm
Citire per rotire a acului indicator 1 mm
Forţă de măsurare 0,4 N - 1,4 N
Tehnică de măsurare analog
⌀ carcasă 58 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 432050 10/58
EAN / GTIN 4946368442389
Număr producător 2046SB
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediţia iunie 2006. Ceas comparator de precizie cu carcasă din metal, tijă de fixare ⌀ 8 mm h6, călit şi rectificat. Cadran cu posibilitate de rotire prin intermediul inelului exterior la poziţia zero a acului indicator. Ac indicator central pentru citire de 1/100 mm, ac indicator mic al scalei adiţionale pentru citire 1 mm.

Accesorii opţionale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.