Van alternatíva erre a termékre

Mérőóra, Méréstartomány / ház ⌀: 10/58mm

Cikkszám: 432050 10/58
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 17,50 € /(db)
  • 25,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány / ház ⌀ (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: DIN 878
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 878
Méréstartomány 10 mm
Skálaérték 0,01 mm
Leolvasás / mutatófordulat 1 mm
Mérőerő 0,4 N - 1,4 N
Méréstechnika analóg
Ház ⌀ 58 mm
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Mérőóra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 432050 10/58
EAN / GTIN 4946368442389
Gyártó száma 2046SB
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Kivitel:

Méretek DIN EN ISO 463 szerint, 2006. júniusi kiadás. Precíziós mérőórák fémházzal, befogószár ⌀ 8 mm h6, edzett és köszörült. A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához. Központi mutató 1/100 mm-es leolvasáshoz, a mellékskála kis mutatója 1 mm-es leolvasáshoz.

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek