Șină de ieșire înclinată

Cod articol.: 43049
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 43049
EAN / GTIN 4003866430499
Număr producător 43049
L-Număr L90060 124
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Dimensiunea montantului: 60 x 25 mm.
  • Lungime totală: 1.770 mm.
  • Supraînălțare: 500 mm.
  • Lungime de lucru: 1.380 mm.
  • Prețul per montant.

Caracteristică:

  • Greutate 7 kg
  • Material oțel, galvanizat