Výstupní kolejnice vyhnutá

Artiklové číslo: 43049
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 43049
EAN / GTIN 4003866430499
Číslo výrobce 43049
L-číslo L90060 124
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Rozměr lišty: 60 x 25 mm.
  • Celková délka: 1 770 mm.
  • Převis: 500 mm.
  • Pracovní délka: 1 380 mm.
  • Cena za sloupek.

Charakteristika:

  • Hmotnost 7 kg
  • Materiál ocel, pozinkovaná