{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | Standard proizvođača | |
| Mjerno područje | 50 mm - 100 mm | |
| Očitavanje | 0,005 mm | |
| Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
| Granica odstupanja | 0,007 mm | |
| Mjerna tehnika | analogno | |
| Broj mjernih vijaka | 4 | |
| Broj prstenova za namještanje | 2 | |
| Prsten za namještanje ⌀ | 62 / 87 mm | |
| Pakiranje | stabilna kutija | |
| Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
| Broj artikla | 428991 50-100 | |
| EAN / GTIN | 4045197327994 | |
| Broj proizvođača | 428991 50-100 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |