Micrometru de interior 10-12 mm

Cod articol: 428990 10-12

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 58,80 € /buc.
  • 83,40 € /buc.
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 10 mm - 12 mm
Citire 0,001 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Eroare de toleranţă 0,005 mm
Dimensiune a 1,5 mm
Adâncime standard de măsurare 54 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor 154 mm
Tehnică de măsurare analog
⌀ inel calibrare 10 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 428990 10-12
EAN / GTIN 4045197276339

Descriere

Execuţie:

Gradaţii şi elemente de deservire cromate mat (de la ⌀ 12 palpatoare de măsurare din carbură). Cap micrometric autocentrant cu 3 palpatoare de măsurare (de la ⌀ 12 HM).

Livrare:

Inclusiv calibru-inel (pentru reglare) şi prelungitoare.

Accesorii opţionale:

Prelungitor Cod 428993, calibre-inel Cod 484030.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături