Unutarnji mikrometar 10-12 mm

Artikl br.: 428990 10-12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 62,33 € kom.
  • 88,40 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi
  • Standard: Standard proizvođača
  • Podjela mjernog bubnja: 1/50
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 10 mm - 12 mm
Očitavanje 0,001 mm
Podjela mjernog bubnja 1/50 mm
Granica odstupanja 0,005 mm
Dimenzija a 1,5 mm
Standardna mjerna dubina 54 mm
Dubina mjerenja s produžetkom 154 mm
Mjerna tehnika analogno
Prsten za namještanje ⌀ 10 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Unutarnji mikrometar s 3 točke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 428990 10-12
EAN / GTIN 4045197276339

Opis

Izvedba:

Dijelovi za očitavanje i rukovanje matirano kromirani (od ⌀ 12 HM mjerne čeljusti). Mjerna glava s automatskim centriranjem s 3 mjerne čeljusti (od ⌀ 12 HM).

Opseg isporuke:

Uključuje prsten za namještanje (za podešavanje) i produžetak.

Dodatni pribor:

Produžetak br. 428993, prstenovi za namještanje br. 484030.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu