{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | sueltos | |
| Distancia entre la superficie de medición y el agujero ciego (a) | 1,5 mm | |
| Con anillo de comprobación | sí | |
| Número de anillos comprobación | 1 ud. | |
| Diámetro del anillo de comprobación | 10 mm | |
| Con prolongación | sí | |
| Cantidad de prolongaciones | 1 ud. | |
| Profundidad de medición estándar | 54 mm | |
| Profundidad de medición con prolongación | 154 mm | |
| Lectura, milímetros | 0,001 mm | |
| Lectura | 0,001 mm | |
| Con reloj comparador / puntero fino | no | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | micrómetro de interiores | |
| Carraca sensitiva | sí | |
| Bloqueo / palanca de apriete | sí | |
| Unidad de lectura | milímetros | |
| Metrología | analógico/a | |
| Ejecución de la superficie de medición | Superficie de medición convexa | |
| División del tambor de medición | 1/50 mm | |
| Tratamiento de la superficie de medición | Revestimiento con metal duro | |
| Precisión ± | 5 µm | |
| Margen de error | 5 µm | |
| Desviación de medición E MPE | ±5 µm | |
| Número de micrómetros | 1 ud. | |
| Capacidad de medición mín. | 10 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 12 mm | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Calibrable | sí | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 428990 10-12 | |
| EAN / GTIN | 4045197276339 | |
| Número del fabricante | 428990 10-12 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |