Micrometre de interior IMICRO, Domeniu de măsurare: 3,5-4mm

Cod articol: 428800 3,5-4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 46,00 € /buc.
  • 23,20 € /buc.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN 863
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Domeniu de măsurare 3,5 mm - 4 mm
Citire 0,001 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Eroare de toleranţă 0,004 mm
Dimensiune a 2 mm
Adâncime standard de măsurare 20 mm
Tehnică de măsurare analogic
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Identificare și clasificare

Cod articol 428800 3,5-4
EAN / GTIN 7630041108330
Număr producător 00813410

Descriere

Execuţie:

Micrometru de interior în 3 puncte, analogic, pentru măsurare foarte exactă a găurilor, chiar şi la adâncimi mari de măsurare (extensibil cu până la trei prelungitoare). Cu autocentrare şi autoorientare. Singurul micrometru de interior conform principiului lui Abbe (fără eroare de basculare de prim rang).
Suprafeţe de măsurare din oţel călit (HV30−770).

Accesorii opţionale:

Calibre-inel Cod 484030, prelungitoare Cod 428802.

Notă:

Echipamente de centrare pentru adâncimi mari de măsurat, la cerere.