Set de micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă XTL cu Bluetooth®, Domeniu de măsurare: 50-100mm

Cod articol: 428771 50-100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 151,50 € /buc.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN 863
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Interfață Bluetooth®
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Domeniu de măsurare 50 mm - 100 mm
Citire 0,001 mm
Citire comutabilă mm / inch
Eroare de toleranţă 0,005 mm
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Interfață Bluetooth®
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Tehnică de măsurare digital
Număr de capete micrometrice 3
⌀ inel calibrare 65 / 80 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru în 3 puncte

Identificare și clasificare

Cod articol 428771 50-100
EAN / GTIN 5051102267841

Descriere

Execuţie:

Micrometre digitale de interior cu măsurare rapidă în 3 puncte pentru măsurarea găurilor înfundate de la Ref 12,5−16. Palpatoare fixe de măsurare din carbură, de la Ref 12,5−16 cu vârfuri din carbură. Citire pe un afişaj digital mare, cu contrast puternic. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Recomandat în special pentru măsurarea verticală a alezajelor.

Funcţionare:

  • Comutare mm/inch.
  • Reglarea a 2 valori presetate.
  • Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.

Livrare:

Micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă Cod 428761 şi inele de control cu certificat de calibrare UKAS.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă