{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | DIN 863 | |
| Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
| Domeniu de măsurare | 20 mm - 50 mm | |
| Citire | 0,001 mm | |
| Citire comutabilă | mm / inch | |
| Eroare de toleranţă | 0,004 mm | |
| Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Interfață Bluetooth® | |
| Alimentare cu energie | Cu baterii | |
| Număr de baterii incluse | 1 | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Număr de capete micrometrice | 3 | |
| ⌀ inel calibrare | 20 / 35 mm | |
| Ambalaj | Cutie stabilă | |
| Tip produs | Micrometru în 3 puncte |
| Cod articol | 428771 20-50 | |
| EAN / GTIN | 5051102267827 |