{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Litiu (Li) | |
| Dimensiune internaţională | Celulă buton (CR2032) | |
| Serie | HCT | |
| Clasă de protecție IP | IP67 | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Distanța dintre suprafața de măsurare și orificiul de bază a | 0,5 mm | |
| Cu inel de reglare | nu | |
| Cu dimensiune de reglare | nu | |
| Cu capete de măsurare | da | |
| Număr de capete micrometrice | 1 buc. | |
| Interval de măsurare capete de măsurare | 1 | |
| Interval de măsurare capete de măsurare min., 1 | 65 mm | |
| Interval de măsurare capete de măsurare max., 1 | 80 mm | |
| Citire, milimetru | 0,001 mm | |
| Citire, inch | 0,0001 inch | |
| Interfaţă | Bluetooth®; HCT Mobile App; Interfaţă USB | |
| Funcţie Preset (presetare) | da | |
| Standardmesstiefe | 80 mm | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Micrometru de interior pentru măsurare rapidă | |
| Limitator de cuplu de frecare | da | |
| Blocare / levier de strângere | nu | |
| Citire unitate | milimetru; inch | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Suprafaţă de măsurare design | Suprafețe de măsurare rotunde | |
| Suprafaţă de măsurare suprafață | Armat cu carbură | |
| Eroare de toleranţă | 5 µm | |
| Număr de micrometre | 1 buc. | |
| Domeniu de măsurare min. | 65 mm | |
| Domeniu de măsurare max | 80 mm | |
| Standard | DIN 863 | |
| Certificat de verificare | da | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 428702 65-80 | |
| EAN / GTIN | 5051102208332 | |
| Număr producător | XTH65W-BT |