Micrometru digital de interior pentru măsurare rapidă XT Holematic cu Bluetooth®, Domeniu de măsurare: 35-50mm

Cod articol.: 428702 35-50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 25,50 € /buc.
  • 46,00 € /buc.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Serie HCT
Clasă de protecție IP IP67
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Distanța dintre suprafața de măsurare și orificiul de bază a 0,5 mm
Cu inel de reglare nu
Cu dimensiune de reglare nu
Cu capete de măsurare da
Număr de capete micrometrice 1 buc.
Interval de măsurare capete de măsurare 1
Interval de măsurare capete de măsurare min., 1 35 mm
Interval de măsurare capete de măsurare max., 1 50 mm
Citire, milimetru 0,001 mm
Citire, inch 0,0001 inch
Interfaţă Bluetooth®; HCT Mobile App; Interfaţă USB
Funcţie Preset (presetare) da
Standardmesstiefe 80 mm
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Micrometru de interior pentru măsurare rapidă
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere nu
Citire unitate milimetru; inch
Tehnică de măsurare digital
Suprafaţă de măsurare design Suprafețe de măsurare rotunde
Suprafaţă de măsurare suprafață Armat cu carbură
Eroare de toleranţă 4 µm
Număr de micrometre 1 buc.
Domeniu de măsurare min. 35 mm
Domeniu de măsurare max 50 mm
Standard DIN 863
Certificat de verificare da
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 428702 35-50
EAN / GTIN 5051102208189
Număr producător XTH35W-BT

Descriere

Execuţie:

Dispozitive de măsurare rapidă în 3 puncte, pentru interior Holematic, pentru măsurarea găurilor înfundate, de la mărimea Ref. 12,5−16. Bacuri fixe de măsurare din carbură, de la Ref. 12,5−16, cu vârfuri din carbură. Citire pe un afişaj digital mare, cu contrast puternic. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Compatibil cu aplicaţia opţională HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android şi iOS.

Avantaj:

Măsurare foarte rapidă şi cu acurateţe la repetare datorită mânerului tip pistol şi datorită forţei constante de măsurare.

Funcţionare:

  • Comutare mm/inch.
  • Reglarea a 2 valori presetate.
  • Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.
IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Pistol de măsurare, cap micrometric cu certificat de etalonare UKAS, inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498948, Dongle USB Cod 498952, calibre-inele Cod 484030, prelungitoare Cod 428510.

Piese de schimb:

Capete de măsurat de schimb Cod 428605, bacuri de măsurat Cod 428745, arcuri de întoarcere Cod 428746.