Execuţie:
Construcţie tubulară stabilă, şlefuită şi cromată dur. Două elemente portante ale braţului de măsurare pentru prinderea diferitelor vârfuri de măsurare. Este posibilă extinderea domeniului de măsurare cu 75 mm prin inversarea braţelor de măsurare. Utilizabil cu un ceas comparator sau cu un indicator de precizie cu ⌀ cozii 8 h 6 mm (livrare fără ceas comparator).
- Siguranţa la măsurare şi precizia de repoziţionare sunt mari datorită ghidajului cu bile foarte precis.
- Mânere de protecţie termică
- Sensul forţei de măsurare poate fi selectat pentru măsurare exterioară şi interioară.
- Forţă de măsurare constantă datorită resortului de presiune, integrat.
- Elementul portant mobil se sprijină pe ghidaj cu bile, de precizie, fără joc şi fără frecare.
- Coloane robuste, şlefuite şi cromate dur.
- Montaj simplu datorită blocurilor de aşezare şi de montaj.
Aplicaţie:
- Dimensiuni exterioare şi interioare.
- Filet exterior şi interior.
- Margini pentru centrare.
- Piese cu praguri înguste, caneluri şi canale.
- Con exterior şi interior.
- Dantură exterioară şi interioară şi multe altele.
Notă:
Până la un interval de măsurare 2500 mm cu tub din fibră de carbon, de construcţie uşoară, la cerere.