Multimar universeel meetgereedschap 260-615 mm

Artikelnummer: 428051 260-615

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 45,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Serie Multimar
Meetbereik 260 mm - 615 mm
Meetbereik 12 mm
Toepassingsbereik binnen 260 mm - 615 mm
Toepassingsbereik buiten 230 mm - 585 mm
Verpakking stevige box
Producttype Universeel meetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 428051 260-615
EAN/GTIN 4059192024918
Nummer fabrikant 4503003

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele buisconstructie, gepolijst en hardverchroomd. Twee meetarmhouders voor het opnemen van de verschillende meetinserts. Vergroting van het meetbereik met 75mm mogelijk door omdraaien van de meetarmen. Inzetbaar met iedere (fijn-)meetklok met schacht-⌀ 8h 6mm (levering zonder afleesinstrument).
  • Hoge meetzekerheid en herhalingsnauwkeurigheid dankzij zeer precieze kogelgeleiding.
  • Warmte-isolerende handgrepen
  • Meetkrachtrichting omschakelbaar voor buiten- en binnenmeting.
  • Constante meetkracht door ingebouwde meetkrachtveer.
  • De beweegbare meetarmhouder is in een zeer precieze kogelgeleiding spelings- en wrijvingsarm gelagerd.
  • Stevige, geslepen en hardverchroomde zuil.
  • Eenvoudige montage door steun- en montageblokken.

Toepassing:

  • Buiten- en binnenmaten.
  • Buiten- en binnendraad.
  • Centreerranden
  • Smalle uitsteeksels, smalle openingen en groeven.
  • Buiten- en binnenconus.
  • Buiten- en binnenvertandingen enz.

Tip:

Tot meetbereik 2500 mm met CFK lichtgewichtbuis op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen
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
    Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen