Univerzální měřicí přístroj Multimar 260-615 mm

Artiklové číslo: 428051 260-615
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 180,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

  • Obal: Stabilní box

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Multimar
Rozsah měření 260 mm - 615 mm
Rozsah měření 12 mm
Rozsah použití uvnitř 260 mm - 615 mm
Rozsah použití vně 230 mm - 585 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu Univerzální měřicí přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 428051 260-615
EAN / GTIN 4059192024918
Číslo výrobce 4503003

Popis

Provedení:

Stabilní trubková konstrukce, broušená a tvrdě chromovaná. Dva držáky měřicího ramena pro uchycení různých měřicích nástavců. Rozšíření rozsahu měření o 75 mm možné díky otočení měřicích ramen. Možnost použití s každým číselným úchylkoměrem nebo jemným úchylkoměrem s ⌀ stopky 8 h 6 mm (dodávka bez zobrazovacího přístroje).
  • Vysoká bezpečnost měření a přesnost opakování díky velmi přesnému kuličkovému vedení.
  • Tepelně izolované rukojeti
  • Směr měřící síly je přestavitelný pro vnější vnitřní měření.
  • Konstantní síla měření díky vestavěné pružině měřicí síly.
  • Pohyblivý nosič měřicího ramena je uložen ve vysoce přesném kuličkovém vedení bez vůle a s malým třením.
  • Masivní, broušený a tvrdě chromovaný sloupek.
  • Jednoduchá montáž díky úložným a montážním blokům.

Použití:

  • Vnější a vnitřní rozměry.
  • Vnější a vnitřní závit.
  • Středicí obruby
  • Úzké nákružky, zápichy a drážky.
  • Vnější a vnitřní kužel.
  • Vnější a vnitřní ozubení a další.

Poznámka:

Do měřicího rozsahu 2500 mm s lehkou konstrukční CFK trubkou na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly
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
    Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku