{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 30 mm - 40 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 4 µm | |
⌀ pivot | 7 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 12,5 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Tip produs | Micrometru de interior în 2 puncte |
Cod articol | 427800 30-40 | |
EAN / GTIN | 2050001038067 | |
Număr producător | 4163000 |