Vnitřní mikrometr 30-40 mm

Artiklové číslo: 427800 30-40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 767,00 CZK / ks
  • 1 009,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Norma: DIN 863
  • Dělení měřicího bubnu: 1/50

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah měření 30 mm - 40 mm
Rozlišení 0,01 mm
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Mezní chyba 4 µm
⌀ vřetene 7 mm
⌀ měřicího válce 12,5 mm
Měřicí technika analogové
Druh produktu 2bodový dutinoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 427800 30-40
EAN / GTIN 2050001038067
Číslo výrobce 4163000

Popis

Provedení:

Lehká, nelámavá trubková konstrukce. Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. Kalené a do půlkulata broušené měřicí plochy. Měřicí čelisti, obslužné prvky a stupnice matově chromovány. Od měřicího rozsahu 100 –125 mm s tepelnou izolací a upínacím zařízením.

Rozsah dodávky:

Mikrometr v pouzdře.
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
    Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku