Micrometru de interior 125-150 mm

Cod articol: 427800 125-150

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 38,80 € /buc.
  • 36,00 € /buc.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
  • Standard: DIN 863
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Domeniu de măsurare 125 mm - 150 mm
Citire 0,01 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Eroare de toleranţă 6 µm
⌀ pivot 8 mm
⌀ tamburului micrometric 20 mm
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de interior în 2 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 427800 125-150
EAN / GTIN 2050001053657
Număr producător 4163005

Descriere

Execuţie:

Construcţie uşoară, în tub rezistent la îndoire. Tijă de măsurare călită şi rectificată în întregime. Suprafeţe de măsurare călite şi rectificate semisferic. Vernier şi părţile de citire cromate mat. De la intervalul de măsurare 100 − 125 mm cu izolaţie termică şi levier de blocare.

Livrare:

Micrometru în cutie-toc.
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
    Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături