Ceas comparator de precizie 50/1 µm

Cod articol: 434674 50/1
Reducere
248,23 €
Preț valabil până la 30 iun. 2024

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 20,50 € /buc.
  • 32,10 € /buc.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
1.064 livrabil imediat
  • Standard: DIN 879
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 879
± domeniu de măsurare 50 µm
Citire 1 µm
Forţă de măsurare 1 N
Cursă de ridicare liberă 2,8 mm
⌀ tijei de fixare h6 8 mm
Tehnică de măsurare analogic
Lungime 95 mm
Lăţime 63 mm
Înălţime 20 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Ceas comparator de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 434674 50/1
EAN / GTIN 4059192014100
Număr producător 4334000

Descriere

Execuţie:

Mecanism de măsurare ermetic, montat cu safir, deosebit de robust, proiectat pentru sectorul de fabricaţie.
Joc neglijabil de histerezis datorită palpatorului de măsurare cu ghidaj şi joc extrem de redus. Rezistent la forţe laterale.
Carcasă dintr-o bucată pentru o stabilitate şi precizie ridicată.
Protecţie contra şocurilor datorită pârghiei de transmisie, care se ridică în cazul suprasarcinii.
Forţă de măsurare constantă
datorită unui resort, bară de torsiune.
Cursă de ridicare liberă mare pentru facilitarea aşezării pieselor. Buton de ridicare sau cablu de ridicat (accesorii speciale) racordabile.
Scală foarte clară.
2 repere indicatoare de toleranţă
pentru presetarea abaterii acceptate.

Execuţie - Imagine:

Repere indicatoare de toleranţă
Racord
pentru cablu de ridicat Cod 434930
Reglaj fin
Cu blocare (aducere la zero).

Aplicaţie:

Aparat de măsurare comparativă pentru control în serie şi individual.

Accesorii opţionale:

Cablu de ridicat Cod 434930.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb