Șurubelniță de precizie PicoFinish® cap sferic hexagonal 1,3 mm x 0,05 x 40 mm

Cod articol: 42431
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 42431
EAN / GTIN 4010995424312
Număr producător 42431
L-Număr L60070 3747
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă simplifică munca: Capătul cu bilă facilitează accesul la șuruburi și vă permite să lucrați la un unghi de până la 25°
  • Vă sporește eficiența: Conceptul dimensiunii mânerului de șurubelniță pentru un echilibru optim între precizie și control
  • Facilitează manipularea: Capacul rotativ extra-lung asigură o alimentare optimă
  • Vă crește eficiența: Manoperă atentă și transmitere controlată a puterii datorită mânerului subțire cu prindere moale

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Cheie locaş hexagonal (mm): 1,3 mm
  • Cheie locaş hexagonal (in.): 0,05
  • Diametru mâner (mm): 9 mm
  • Lungime totală (mm): 134 mm
  • Lungimea lamei vizibile (mm): 40 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr