Jemný šroubovák PicoFinish® Šestihranná kulová hlava 1.3 mm x 0.05 x 40 mm

Artiklové číslo: 42431
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 42431
EAN / GTIN 4010995424312
Číslo výrobce 42431
L-číslo L60070 3747
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Usnadní vám práci.: Kulová koncová část usnadňuje přístup k šroubům a umožňuje práci až do úhlu 25°
  • Zvýší vaši efektivnost: Schraubendrehks-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle
  • Usnadňuje manipulaci: Extra dlouhá otočná krytka umožňuje optimální vedení
  • Zvyšuje vaši přesnost.: Jemná práce a kontrolovaný přenos síly díky štíhlé rukojeti se zónou Softgrip
  • Použití: Ideální pro jemné a filigránské šroubování v jemné mechanice, modelářství a kutilství
  • Matksial: Chromvanadová molybdenová ocel, matně pochromováno Nároky u jemných mechanických šroubení spočívají v přesné a citlivé práci bez poškození obrobku
  • Jemné šroubováky PicoFinish® společnosti Wiha jsou díky svým dlouhým, štíhlým rukojetím a části pro rychlé otáčení ideální pro jemnou a přesnou práci v jemné mechanice, rovněž i v oblasti kutilství a modelářství
  • ksgonomický design rukojeti s měkkou částí umožňuje komfortní práci
  • Citlivé a rychlé otáčení je podpořeno otočnou krytkou s lehkým chodem
  • Symboly natištěné na otočné krytce šroubováku usnadní výběr správného profilu šroubováku
  • Šestihranná kulová hlava umožňuje snadné šroubování pod úhlem až 25°

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Vnitřní šestihran (mm): 1.3 mm
  • Vnitřní šestihran (Palec): 0.05
  • Průměr rukojeti (mm): 9 mm
  • Celková délka (mm): 134 mm
  • Viditelná délka čepele (mm): 40 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku