Scândură de prelungire din aluminiu

Cod articol.: 42302
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 42302
EAN / GTIN 4003866423026
Număr producător 42302
L-Număr L90010 1105
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Lățime aprox. 0,30 m.
  • Extensibilă de la 2,00 la 3,50 m.
  • Poate fi utilizată până la o înălțime de 1,00 m.

Caracteristică:

  • Lățime 0,29 m
  • Greutate 18 kg
  • Lungime, retractată 2 m