Aluminijasta raztezna deska

Št. art.: 42302
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 42302
EAN/GTIN 4003866423026
Številka proizvajalca 42302
L-število L90010 1105
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Širina približno 0,30 m.
  • Raztegljiva od 2,00 do 3,50 m.
  • Uporablja se lahko do višine 1,00 m.

Lastnosti:

  • Širina 0,29 m
  • Teža 18 kg
  • Dolžina zložene platforme 2 m