Micrometru digital de exterior cu vârfuri de măsurare interschimbabile i-wi, Interval de măsurare: 0-25mm

Cod articol.: 421323 0-25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 29,20 € /buc.
  • 18,75 € /buc.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Interval de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Serie Micromar
Clasă de protecție IP IP65
Denumirea producătorului Micromar 40 EWRi-V
Ambalaj Husă
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Diametrului tamburului de măsurare 13 mm
Ax de măsurare diametru 6,5 mm
Ax de măsurare rotativ nu
Paralelismul suprafeţelor de măsurare 2 µm
Adâncimea locaşului cadrului-potcoavă 57 mm
Protecţie izolatoare pentru mâini nu
Execuţie pivot Non-rotativ
Cu dimensiune de reglare Nein
Vârf măsurare înlocuibil Da
Număr de palpatoare 6 buc.
Citire, milimetru 0,001 mm
Citire inch, inch 0,0001 inch
Interfaţă Sistem radio i-wi MAHR
Funcţie Preset (presetare) da
Înălţimea cifrelor 10 mm
Iluminare afișaj nu
Asigurare valoare măsurată MAHR Reference-Lock-System
Comutare măsurare relativă/ absolută da
Lăţime lame de măsurare 0,75 mm
Lungime lame de măsurare 7 mm
Placa de măsurare diametru 11,3 mm
Suprafaţă de măsurare diametru 2 mm; 7 mm; 6,5 mm
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Micrometru de exterior
Pasul tijei 5 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate milimetru; inch
Tehnică de măsurare digital
Suprafaţă de măsurare design Tăişuri măsurare; Disc de măsurare; Suprafețe de măsurare în treptes; Suprafață de măsurare sferică; Suprafețe de măsurare rotunde
Diviziune tambur de măsurare 1/100 mm
Suprafaţă de măsurare suprafață Armat cu carbură
Precizie ± 4 µm
Eroare de toleranţă 4 µm
Abatere de măsurare E MPE ±4 µm
Forța de măsurare min. 5 N
Forța de măsurare max. 10 N
Număr de micrometre 1 buc.
Lungimea totală 57 mm
Lăţime totală 32 mm
Înălţimea totală 11,5 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max 25 mm
Standard DIN 863-3
Certificat de verificare nu
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 421323 0-25
EAN / GTIN 4059192063719
Număr producător 4157150
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Micrometre de exterior cu tijă nerotativă şi vârfuri de măsurare înlocuibile rapid. Pasul tijei de 5 mm pe rotire reduce timpul de reglare. Afişaj cu contrast puternic cu cifre de 10 mm. Funcţie HOLD practică pentru menţinerea pe afişaj a valorii măsurate, pentru o citire sigură. Comutare de la măsurarea relativă la măsurarea absolută. Aducere la zero în orice poziţie. Printr-un afişaj confortabil pentru indicarea toleranţei cu limite suplimentare de avertizare, utilizatorul recunoaşte dacă şi în ce măsură piesa se situează în limitele de toleranţă.
Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcţia Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.
6 seturi de vârfuri de măsurare înlocuibili cu:
  • Suprafeţe de măsurare plane ⌀ 6,5 mm.
  • Suprafeţe de măsurare tip disc ⌀ 11,3 mm.
  • Suprafeţe de măsurare reduse ⌀ 2 mm.
  • Suprafeţe de măsurare convexe ⌀ 7 mm.
  • Tip lamă 0,75×7 mm.
  • Con 60° ⌀ 0,5 – 5,5 mm.

Accesorii opţionale:

Radioreceptor i-wi Cod 498912.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Micromar" Vedeţi-le pe toate