Micrometru digital de exterior cu vârfuri de măsurare interschimbabile, Interval de măsurare: 0-25mm

Cod articol: 421321 0-25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 29,20 € /buc.
  • 18,75 € /buc.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Interval de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: ISO 3611
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB
  • Clasă de protecţie IP: IP 65
  • Asigurare valoare măsurată: Sistem MAHR Reference-Lock

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 3611
Domeniu de măsurare 0 mm - 25 mm
Citire 0,001 mm
Citire 0,0001 inch
Citire comutabilă mm / inch
Abatere de măsurare E MPE ±4 µm
⌀ pivot 6,5 mm
Pasul tijei 5 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB
Clasă de protecţie IP IP 65
Înălţime cifre afişaj LCD 10 mm
Asigurare valoare măsurată Sistem MAHR Reference-Lock
Tehnică de măsurare digital
Număr de palpatoare 6
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Micrometru de exterior

Identificare și clasificare

Cod articol 421321 0-25
EAN / GTIN 4059192063702
Număr producător 4157050
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Micrometre de exterior cu tijă nerotativă şi vârfuri de măsurare înlocuibile rapid. Pasul tijei de 5 mm pe rotire reduce timpul de reglare. Afişaj cu contrast puternic cu cifre de 10 mm. Funcţie HOLD practică pentru menţinerea pe afişaj a valorii măsurate, pentru o citire sigură. Comutare de la măsurarea relativă la măsurarea absolută. Aducere la zero în orice poziţie. Printr-un afişaj confortabil pentru indicarea toleranţei cu limite suplimentare de avertizare, utilizatorul recunoaşte dacă şi în ce măsură piesa se situează în limitele de toleranţă.
Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcţia Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.
6 seturi de vârfuri de măsurare înlocuibili cu:
  • Suprafeţe de măsurare plane ⌀ 6,5 mm.
  • Suprafeţe de măsurare tip disc ⌀ 11,3 mm.
  • Suprafeţe de măsurare reduse ⌀ 2 mm.
  • Suprafeţe de măsurare convexe ⌀ 7 mm.
  • Tip lamă 0,75×7 mm.
  • Con 60° ⌀ 0,5 – 5,5 mm.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498941.