Set de scule cu protecție pentru mâini în cutie din plastic

Cod articol: 421 102 0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 421 102 0
EAN / GTIN 4049002034473
Număr producător 421 102 0
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Descriere:

  • Unelte pentru sectorul metalurgic
  • fabricat din oțel pentru scule cu conținut ridicat de aliaj
  • Execuție: capăt de lucru lustruit
  • în casetă din plastic

Caracteristică:

  • Greutate: 586g
  • Lungime: 198 mm
  • Lăţime: 115 mm
  • Înălţime: 40 mm
  • Execuție: lustruit
  • Culoarea: auriu
  • Dotare: 5 bucată

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă