Gereedschapsset met handbescherming in kunststof koffer

Artikelnummer: 421 102 0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 421 102 0
EAN/GTIN 4049002034473
Nummer fabrikant 421 102 0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gereedschap voor de metaalbewerking
  • Gemaakt van hooggelegeerd gereedschapsstaal
  • Uitvoering: gepolijst werkende uiteinde
  • in kunststof cassette

Kenmerk:

  • Gewicht: 586 g
  • Lengte: 198 mm
  • Breedte: 115 mm
  • Hoogte: 40 mm
  • Uitvoering: Gepolijst
  • Kleur: goud
  • Plaatsing: 5 stuk

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan