Set de instrumente de măsurare, Număr de instrumente de măsurare: 6

Cod articol.: 419100 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 95,00 € /buc.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de instrumente de măsurare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Număr de piese incluse 6 buc.
Tipul de depozitare Cutie
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Tip produs Gama de instrumente de măsurare
Poate fi calibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 419100 6
EAN / GTIN 2050001048363
Număr producător 419100 6
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P4, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 MESSWERKZEUGE, Deutschland

Descriere

Livrare:

Inclusiv cutie din lemn.
1 Şubler Mitutoyo Cod 410300 Ref. 150 mm. 1 Micrometru de exterior Mitutoyo Cod 420500 Ref. 0 − 25 mm. 1 Echer de precizie Cod 450010 Ref. 100×70 mm, precizie DIN 875/00. 1 Riglă de precizie Cod 460095 Ref. 100 mm lungime. 1 riglă gradată din oţel flexibilă Cod 461800 Ref. 200 mm lungime. 1 compas de trasare Cod 457000 Ref. 120 mm lungime, cu vârfuri interschimbabile.