Garnitura mjernog alata 6

Artikl br.: 419100 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 94,76 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
  • Mjerna tehnika: analogno
  • Vrsta proizvoda: Garnitura mjernih alata

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opskrba energijom na bateriju
Mjerna tehnika analogno
Broj mjernih alata 6
Vrsta proizvoda Garnitura mjernih alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 419100 6
EAN / GTIN 2050001048363

Opis

Opseg isporuke:

Uključuje drvenu kutiju.
1 Pomično mjerilo Mitutoyo br. 410300 vel. 150 mm.
1 Mikrometar Mitutoyo br. 420500 vel. 0 − 25 mm.
1 Kutnik br. 450010 vel. 100×70 mm, točnost DIN 875/00.
1 Ravnalo br. 460095 vel. 100 mm duljine.
1 Elastično čelično ravnalo br. 461800 vel. 200 mm duljine.
1 Opružni šestar br. 457000 vel. 120 mm duljine s izmjenjivim vrhovima.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi