44 CA Micrometru intern în 3 puncte setați valoarea de pas a scalei de 50-100mm 0,005 mm cu calibrare

Cod articol: 4190353KAL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Cod articol 4190353KAL
EAN / GTIN 4059192010829
Număr producător 4190353KAL
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

Micrometre interne în Micromar 44 CA kit de
măsurare a:
  • Prin găuri
  • Orificii oarbe
  • Margini de centrare

DIN 863-4
domeniu de măsurare: 50 - 100 mm
valoarea înălțimii scalei_mm: 0,005
Conţinut: Instrucțiuni de operare, inele de reglare, chei pentru schimbarea capetelor de măsurare (de la 30 mm), cheie cu știft hexagonal, carcasă